Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συγκολλητικό και υλικό στεγανοποίησης Super RTV με σιλικόνη

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συγκολλητικό και υλικό στεγανοποίησης Super RTV με σιλικόνη

Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό υλικό υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία και στον τομέα της αυτοκίνησης.

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρίσιμα σημεία, όπου το υλικό στεγανοποίησης έρχεται σε επαφή με διάφορα υγρά

  • Εξαιρετική αντίσταση στα λάδια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, σε ψυκτικά υγρά και αντιπηκτικά


Σύστημα σκλήρυνσης χωρίς οξέα


  • Μη διαβρωτική ουσία, επομένως δεν επηρεάζει αρνητικά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τους αισθητήρες λάμδα


Στεγανοποιητικό σε φιάλη πεπιεσμένου αέρα


  • Εύκολη δοσομέτρηση χωρίς βοηθητικά μέσα

  • Ομοιόμορφη εφαρμογή χάρη στη δημιουργία λεπτών "κορδονιών" υλικού
Ανακοίνωση

Κατά τη στεγανοποίηση π.χ. κάρτερ και κιβωτίων ταχυτήτων, έχει ζωτική σημασία να μην εισχωρήσει καμία ποσότητα στεγανοποιητικού υλικού στο εξάρτημα. Γι' αυτόν το λόγο, συνιστούμε να εφαρμόζετε το στεγανοποιητικό σε μια επιφάνεια ένωσης. Ενώστε τα δύο τμήματα και, στη συνέχεια, πιέστε με το χέρι και σύρετε ελαφρώς το ένα πάνω στο άλλο. Στη συνέχεια, διαχωρίστε τα τμήματα και αφαιρέστε το στεγανοποιητικό που έχει εισχωρήσει. Ενώστε ξανά τα τμήματα μέσα σε 5 λεπτά το ανώτερο και σφίξτε γερά. Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, τηρήστε το χρόνο σκλήρυνσης (ανάλογα με το πάχος του στεγανοποιητικού υλικού).

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.