Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2 ΙΝΤΣΑΣ, 22 ΤΕΜΑΧΙΑ
Ολοκληρωμένο σετ κλειδιού με καρυδάκια 1/2 ίντσας, 22 τεμάχια, σχεδιασμένο για ευέλικτη χρήση και με βολικά μικρές διαστάσεις για εύκολη αποθήκευση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου (καρυδάκια, προεκτάσεις και καστάνιες)
Η συνηθισμένη αυξημένη ροπή που απαιτείται για τη σύσφιγξη/χαλάρωση μπουλονιών και παξιμαδιών με μεγάλες διαμέτρους απαιτεί πολύ ανθεκτικό χάλυβα. Το κράμα χρωμίου-βαναδίου (μείγμα δύο ή περισσότερων μετάλλων) ενισχύει την αντίσταση στη σκουριά και παρέχει πρόσθετη δύναμη και σκληρότητα στις σκληρές εργασίες.
Πλατιές ορατές ενδείξεις (καρυδάκια)
Δυνατότητα γρήγορης αναγνώρισης για να επιλέγετε εύκολα το σωστό καρυδάκι, το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα κατά την εργασία κάτω από ένα αυτοκίνητο με χαμηλό φωτισμό, για παράδειγμα.
Αυλάκι με μπίλια ασφαλείας (καρυδάκια)
Τα καρυδάκια του σετ είναι εξοπλισμένα με αυλάκι με μπίλιες. Επιτρέπει στην υποδοχή να στερεωθεί με ασφάλεια και αξιόπιστα στο τετραγωνικό μπουλόνι της καστάνιας, αποτρέποντας την απόσπασή του.
Σταθερή λαβή (καρυδάκια)
Το οδοντωτό σχέδιο που έχουν τα καρυδάκια γύρω από την κοιλότητά τους σε συνδυασμό με το ματ ανάγλυφο φινίρισμα της πλάκας χρωμίου παρέχουν εξαιρετικό άδραγμα ακόμα και με λιπαρά ή υγρά χέρια.
Σχέδιο ακρίβειας (καρυδάκια)
Το χαμηλό διάκενο στην κεφαλή οδήγησης στο καρυδάκι επιτρέπει τη γρήγορη οδήγηση καθώς και το άδραγμα και την εφαρμογή ροπής στις επίπεδες πλευρές των συνδετικών στοιχείων και όχι στις γωνίες. Υποστηρίζει επίσης την περιστροφή φθαρμένων μπουλονιών με στρογγυλές γωνίες και μειώνει την ολίσθηση σε παγωμένα συνδετικά στοιχεία.
Λαβή 2Κ (καστάνια)
Το 2K είναι συντομογραφία του «2 συστατικών». Σχηματίζεται από ένα μείγμα άκαμπτου και ανθεκτικού πλαστικού (PP ή πολυπροπυλένιο) με ένα αντιολισθητικό, μαλακό υλικό γνωστό ως TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ). Διαθέτει επενδυμένη σταθερή λαβή, εξασφαλίζοντας άνεση κατά την παρατεταμένη χρήση, ακόμη και με λιπαρά χέρια.
Πίσω κουμπί γρήγορης απασφάλισης (καστάνια)
Διευκολύνει την εναλλαγή σε μικρά, δύσκολα στο πιάσιμο καρυδάκια. Υποστηρίζει την αποδέσμευση του καρυδακιού από την επιφάνεια του εργαλείου, με αποτέλεσμα έναν εύχρηστο τρόπο εναλλαγής των καρυδακιών στα συνδετικά στοιχεία διαφορετικού μεγέθους χωρίς να χρειάζεται να τραβήξετε το καρυδάκι με το χέρι.
Αναστρέψιμος μοχλός (καστάνια)
Πρόσθετη ευκολία: μετάβαση από τη δεξιά στην αριστερόστροφη θέση με το ένα χέρι.
Γρανάζι με 72 δόντια (καστάνια)
Βρίσκεται στην κεφαλή του εργαλείου και βοηθά τους χρήστες να σημειώσουν πρόοδο σε ένα συνδετικό στοιχείο ακόμη και στους πιο στενούς χώρους (όπως μέσα στον θόλο τροχού ενός αυτοκινήτου κατά κατά τη διάρκεια μιας εργασίας στα φρένα), δεδομένου ότι απαιτεί μόλις 5 μοίρες περιστροφής για να κάνει πρόοδο στο συνδετικό στοιχείο, είτε σφίγγοντας είτε χαλαρώνοντας.
Θήκες χυτευμένες με φύσημα ORSY
Αποκλειστική σχεδίαση τέλεια προσαρμοσμένη για το σύστημα ORSY: επιπλέον άνεση όσον αφορά την εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης για τους τακτικούς πελάτες της Wurth το χρησιμοποιούν ήδη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!