Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης "Jacobs"
Αλλαγή λειαντικών μέσων χωρίς εργαλεία για γωνιακούς λειαντήρες. Σύσφιγξη και χαλάρωση με το χέρι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για γωνιακούς λειαντήρες180–230 mm και τυπικό σπείρωμα άξονα M14
- Κατοχυρωμένη σχεδίαση συστήματος σύσφιγξης, που ουσιαστικά αποκλείει τον κίνδυνο εμπλοκών κατά τις βαριές εργασίες
Μετά από την τοποθέτηση της φλάντζας σύσφιγξης και του τροχού διαχωρισμού ή λείανσης, το μήκος του ελεύθερου άξονα λείανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!