Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Παξιμάδι ταχυσφιγκτήρα Fixtec
Αλλαγή λειαντικών μέσων χωρίς εργαλεία για γωνιακούς τροχούς. Σύσφιγξη και χαλάρωση με το χέρι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για γωνιακούς λειαντήρες διαμέτρου Ø 150 mm και τυπικό σπείρωμα ατράκτου M14
Εάν χρειαστεί, το παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης μπορεί να χαλαρωθεί με γαντζόκλειδο
- Οι οπές βρίσκονται κάτω από το κλιπ
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο γαντζόκλειδο
Μετά από την τοποθέτηση της φλάντζας σύσφιγξης και του τροχού διαχωρισμού ή λείανσης, το μήκος του ελεύθερου άξονα λείανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.
Αναδιπλώστε το κλιπ και το βιδωτό παξιμάδι δεξιόστροφα με ασφαλισμένη την άτρακτο του εργαλείου. Διπλώστε πάλι το κλιπ στη θέση του.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!