Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τριβείο δίσκου τύπου τυχαίας περιστροφής ETS 150-E twin
Με δύο επίπεδα ανύψωσης για τραχιά και λεπτή λείανση, με πλάκα λείανσης 6 οπών για δίσκους λείανσης ∅ 150 mm.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το ηλεκτρικό εργαλείο διαθέτει δύο επίπεδα διαδρομής για αδρή λείανση (διαδρομή 6,2 mm) και ψιλή λείανση (διαδρομή 2,8 mm)
- Η ταυτόχρονη κίνηση περιστροφής και ταλάντωσης επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού
- Η ενσωματωμένη εξαγωγή σκόνης επιτρέπει την εργασία χωρίς εξωτερικό σύστημα εξαγωγής
- Η ταχύτητα περιστροφής και ταλάντωσης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του τροχού ρύθμισης για εργασία σε ευαίσθητα υλικά, όπως καπλαμάδες ή λεπτές στρώσεις βαφής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!