Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τριβείο δίσκου τύπου τυχαίας περιστροφής ETS 150-E twin
Με δύο επίπεδα ανύψωσης για τραχιά και λεπτή λείανση, με πλάκα λείανσης 6 οπών για δίσκους λείανσης ∅ 150 mm.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
2 ρυθμίσεις διαδρομής σε ένα μηχάνημα
- Τραχιά λείανση με διαδρομή 6,2 mm
- Λεπτή λείανση με διαδρομή 2,8 mm
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης
Ταυτόχρονη κίνηση περιστροφής και ταλάντωσης
Ενσωματωμένο σύστημα εξαγωγής σκόνης
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη λειτουργία εξαγωγής, αν χρειάζεται.
Τροχός ρύθμισης για προσαρμογή του αριθμού των περιστροφών και των ταλαντώσεων
Δυνατότητα επεξεργασίας ευαίσθητων υλικών όπως καπλαμάδες ή λεπτές στρώσεις βαφής χωρίς πρόβλημα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!