Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πλαστικό πιστόλι διπλού φυσιγγίου για διπλά φυσίγγια 38 ml και 50 ml
Πλαστικό πιστόλι διπλού φυσιγγίου για διπλά φυσίγγια 38 ml και 50 ml - 1
Πλαστικό πιστόλι διπλού φυσιγγίου για διπλά φυσίγγια 38 ml και 50 ml - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πλαστικό πιστόλι διπλού φυσιγγίου για διπλά φυσίγγια 38 ml και 50 ml

Με αναλογίες ανάμειξης 1:1, 4:1 και 10:1

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Λαβή με εργονομικό σχήμα που εφαρμόζει τέλεια και με ασφάλεια στο χέρι και διευκολύνει την εξαγωγή του συγκολλητικού με πίεση

  • Ακριβής και σταθερή δοσολογία

  • Με ενσωματωμένο μηχανισμό εκτόνωσης της πίεσης

  • Κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.