Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα επισκευής κλιματιστικών, επαγγελματικά οχήματα COOLIUS® A30
Ο ειδικός για το σέρβις κλιματιστικών σε μονάδες κλιματισμού υψηλής παροχής με ψυκτικό μέσο R134a
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη επιλογή και εύκολη εισαγωγή όλων των δεδομένων πελατών και οχημάτων
Εύκολη πλοήγηση στα μενού και βολικός χειρισμός με απλή περιστροφή και πάτημα του τροχού πλοήγησης
Ισχυρή και αποδοτική μονάδα επισκευής κλιματιστικών για μονάδες κλιματισμού υψηλού όγκου
Πρόσθετη αντλία ψυκτικού μέσου και ικανότητα αναρρόφησης συμπιεστή 980 g/min
Μεγάλα διαστήματα σέρβις
Χρήση εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας
Κορυφαίο επίπεδο μείωσης των κρούσεων κατά τις καθημερινές εργασίες συνεργείου
Αποτελεσματική δομή βαγονέτου ενσωματωμένη στη μονάδα
Πλήρωση λαδιού με ακρίβεια
Πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση λαδιού
Εύκολη αλλαγή του τύπου λαδιού
Εσωτερική έκπλυση του συστήματος σωληνώσεων συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων σωλήνων σέρβις
Σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία, φιλικό προς τον χρήστη, πλήρες
Πιστοποίηση CE από το TÜV-SÜD
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Εύκαμπτοι σωλήνες σέρβις 5 m με τυπικούς συνδέσμους
- Βάση δεδομένων για στάθμες πλήρωσης
- Αυτοκόλλητα για διάφορα λάδια και πρόσθετα UV
- Βιβλίο συντήρησης
- Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας (με διαδικτυακό σύνδεσμο για πολυγλωσσικές οδηγίες λειτουργίας)
- Οδηγίες συσκευής
Πλήρως αυτοματοποιημένο σέρβις κλιματιστικών με ψυκτικό μέσο R134a ειδικά σε λεωφορεία, καθώς και σε επαγγελματικά οχήματα, κατασκευαστικά μηχανήματα, αγροτικά οχήματα, σιδηροδρομικά οχήματα, κλειστά ημιφορτηγά και αυτοκίνητα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!