Würth BOXMASTER
Αρθρωτή τροχήλατη εργαλειοθήκη BOXMASTER
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ BOXMASTER ΤΡΟΧ 571X480X845
Αρ. είδους 0715930930
EAN 4099618153631
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η Würth BOXMASTER αποτελείται από τρία τμήματα που στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο:
Μικρή εργαλειοθήκη
- Διαστάσεις (εξωτερικές): 570x411x167 mm
- Βάρος: 3,83 kg
- Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 22,7 kg
- Ιδιότητες: Μηχανισμός στοίβαξης, στιβαρή μπροστινή λαβή που διπλώνεται, σύστημα κλεισίματος με μεταλλική λαβή, δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο, ράγα παρελκομένων
Μεγάλη εργαλειοθήκη
- Διαστάσεις (εξωτερικές): 570x411x299 mm
- Βάρος: 5,37 kg
- Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 45,4 kg
- Ιδιότητες: Μηχανισμός στοίβαξης, αλουμινένια λαβή στο πάνω μέρος, πλευρικές λαβές ανύψωσης, σύστημα κλεισίματος με μεταλλική λαβή, δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο, ράγα παρελκομένων, δίσκος μικρών εξαρτημάτων
Τροχήλατη εργαλειοθήκη
- Διαστάσεις (εξωτερικές): 576x480x652 mm
- Βάρος: 9,92 kg
- Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 68,0 kg
- Ιδιότητες: Τηλεσκοπική μεταλλική λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα αφαίρεσης για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά, στιβαροί τροχοί διαμέτρου 20 cm (8 in) με ένσφαιρα ρουλεμάν σε χαλύβδινο άξονα, σύστημα κλεισίματος με μεταλλική λαβή, δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο, ράγα παρελκομένων
Τα εργαλεία και τα παρελκόμενα που εμφανίζονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανική για τεχνίτες, μηχανικούς και για οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει εργαλεία και μικρά εξαρτήματα με ασφαλή και οργανωμένο τρόπο.
Μήκος x πλάτος x ύψος | 571 x 480 x 845 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | HIPP - Πολυπροπυλένιο με υψηλή αντοχή στις κρούσεις |