Workshop trolley SUPERIOR 12.8/8.8
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 12.8/8.8 RBR 13ΣΥΡΤ. R3020
Αρ. είδους 5584133040
EAN 4099618977176
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 1200 x 554 x 1092 mm |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Υλικό της επιφάνειας εργασίας | Πατάκι από καουτσούκ |
Χρώμα συρταριού | Μαύρο Jet, RAL 9005, δομημένο |
Αριθμός συρταριών | 13 Stck(pcs) |
Σχεδίαση συρταριού | 1 συρτάρι, Π 1009 x Β 463 x Υ 71 mm, 6 συρτάρια, Π 674 x Β 336 x Υ 71 mm, 1 συρτάρι, Π 674 x Β 463 x Υ 156 mm, 3 συρτάρια, Π 268 x Β 463 x Υ 71 mm, 1 συρτάρι, Π 268 x Β 463 x Υ 156 mm, 1 συρτάρι, Π 268 x Β 463 x Υ 243 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 40 kg |
Τύπος απόσπασης | Ένσφαιρο ρουλεμάν, Πλήρης προέκταση |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Σχεδίαση των ρολών | 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 125 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 125 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 125 mm) |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 750 kg |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 113,000 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!