Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖ WO A2 Z2 4X25

Αρ. είδους 01824 25

EAN 4056807119878

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

Αρ. είδους 01824 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

25 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7,8 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,505 g