WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας
WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖ WO A2 Z2 4,5X60
Αρ. είδους 018245 60
EAN 4056807120072
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,5 mm |
Μήκος (l) | 60 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 8,7 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 25 Degree |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 4,000 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |