WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας
WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ. ΣΠΕΙΡ. ΡΖ A2 6X100
Αρ. είδους 01826 100
EAN 4056807120355
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 100 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος οπής πρόσβασης κεφαλής | 11,7 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 11,7 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z3 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 25 Degree |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 11,800 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |