WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας
WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ. ΣΠΕΙΡ. ΡΖ A2 4X70

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 70 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Χωρίς κατεργασία |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3,648 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |