Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜ Α2 6X70

Αρ. είδους 01826 70

EAN 4056807120591

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

Αρ. είδους 01826 70

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d)

6 mm

Μήκος (l)

70 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

11,7 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z3

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

8,979 g