Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ ΣΠΕΙΡ ΡΖ Α2 4Χ60

Αρ. είδους 01824 60

EAN 4056807120089

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

Αρ. είδους 01824 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

60 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος οπής πρόσβασης κεφαλής

7,8 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7,9 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3,208 g