WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας
WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ ΣΠΕΙΡ ΡΖ Α2 4,5Χ30
Αρ. είδους 018245 30
EAN 4056807119960
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,5 mm |
Μήκος (l) | 30 mm |
Χρώμα κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | Γκρι |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,045 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |