WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας
WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜ Α2 3X16
Αρ. είδους 01823 16
EAN 4056807119731

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3 mm |
Μήκος (l) | 16 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 5,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z1 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 0,575 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |