Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 FT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ ΣΠΕΙΡ ΡΖ Α2 3.5Χ16

Αρ. είδους 018235 16

EAN 4056807119779

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
WÜPOFAST® A2 PZ Βίδα μοριοσανίδας

Αρ. είδους 018235 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d)

3,5 mm

Μήκος (l)

16 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

6,8 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,800 g