Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Varioprimer safe + easy

VARIOPRIMER SAFE+EASY 20ML

Αρ. είδους 0890024020

EAN 4046777761030

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Varioprimer safe + easy

Αρ. είδους 0890024020
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
Αστάρι πολλών χρήσεων για την προετοιμασία επιφανειών σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα που συναντάμε κατά την αντικατάσταση παρμπρίζ

Σύστημα 4 σε 1


  • Βελτιωτικό πρόσφυσης

  • Αντιδιαβρωτική προστασία

  • Ενεργοποιητής

  • Προστατεύει το συγκολλητικό από την από την υπεριώδη ακτινοβολία


  • Μαύρο αστάρι προσκόλλησης που σκληραίνει με την υγρασία για διευκόλυνση της προσκόλλησης σε τζάμια, κεραμικές εκτυπώσεις μεταξοτυπίας, λάκα και διάφορα μέταλλα

  • Αντιδιαβρωτική προστασία για απλές μεταλλικές επιφάνειες

  • Ενεργοποιητής για ξάκρισμα (κορδόνι υλικού που απομένει) και προεπιχρισμένα παρμπρίζ/παράθυρα PU/PVC
Ανακοίνωση

Ανακινήστε καλά το δοχείο προτού χρησιμοποιήσετε το Varioprimer. Μην χρησιμοποιήσετε το αστάρι, αν έχει μετατραπεί σε ζελέ. Μόλις το ανοίξετε, χρησιμοποιήστε το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν χρησιμοποιείται σε διαφανείς επιφάνειες όπως παρμπρίζ χωρίς μεταξοτυπία στις άκρες, απαιτείται προστασία της επιφάνειας κόλλησης κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (για την προστασία του ασταριού).

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Αστάρι για διευκόλυνση της πρόσφυσης της κόλλας για παρμπρίζ/παράθυρα σε τζάμια, εκτυπώσεις μεταξοτυπίας σε κεραμικά, λάκα και διάφορα μέταλλα. Το αστάρι παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία σε ακάλυπτα μέταλλα και δρα ως ενεργοποιητής για την τοποθέτηση διακοσμητικών σε παράθυρα με επικάλυψη PU/PVC.

Οδηγίες

Καθαρίστε τις επιφάνειες προς συγκόλληση με καθαριστικό τζαμιών Ecoline, αρ. είδους 089022001. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από γράσα. Ανακινήστε το Varioprimer πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε πινέλο για αστάρι ή σπόγγο. Όταν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα των 10 ml, μην ασκείτε πίεση στον σωλήνα για να εφαρμόσετε τη σωστή ποσότητα ασταριού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Φιάλη

Περιεχόμενα

20 ml

Χημική βάση

Βουτανόνη

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ. χρόνος σβησίματος

10 min

Μέγ. χρόνος σβησίματος

72 h

Συνθήκες χρόνου σβησίματος

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

40 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα.
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες