VARIFIX wing nut profile 41 hot-dip galvanised
VARIFIX wing nut profile 41 hot-dip galvanised
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-QCKFXNG--ΠΡΟΦΙΛ41-M10-HDG
Αρ. είδους 5254104011
EAN 4065746566018
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος (B) | 36 mm |
Πάχος (t2) | 8 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M10 |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm, 41 x 44 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Βάρος | 33 g |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 5.6 |
Υλικό εξαρτήματος σύνδεσης | PP - Πολυπροπυλένιο |
Τύπος σπειρώματος (160) | Μετρικό σπείρωμα |