VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..
ΒΙΔΑ ΡΑΓΑΣ-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG
Αρ. είδους 5254104050
EAN 4065746525190


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 34,5 mm |
Ύψος (H) | 40 mm |
Πάχος (t1) | 4 mm |
Πάχος υλικού (t2) | 7 mm |
Πλάτος 1 (B1) | 18 mm |
Πλάτος 2 (B2) | 30 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 17 mm |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Βάρος | 92 g |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Ροπή σύσφιγξης | 40 Nm |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού κατά την απευθείας έλξη | 5 kN |
Επιτρεπόμενη εγκάρσια δύναμη εφελκυσμού | 3000 N |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M10 |
Υλικό | Χάλυβας |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Ονομαστική διάμετρος | 10 mm |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |