Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Universal load dolly with soft rollers

Universal load dolly with soft rollers
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400KG

Αρ. είδους 071593 988

EAN 4062856200337

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Universal load dolly with soft rollers

Αρ. είδους 071593 988
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
Robust, universal load dolly with high load capacity
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

575 mm

Βάθος

300 mm

Ύψος

140 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

400 kg

Υλικό

Ξύλο

Υλικό του τροχού

PA - Πολυαμίδιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες