T-shirt Corporate
T-shirt Corporate
T-SHIRT CORPORATE ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ S
Αρ. είδους 5359182721
EAN 4065746002899
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μία τσέπη στο στήθος με θέση για στυλό
- Καλημμένες ραφές στη λαιμόκοψη
- Με ενισχυμένη ταινία στο πλάι
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι, Μαύρο |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 165 g |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός |