Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

T-shirt Corporate

T-shirt Corporate
T-SHIRT CORPORATE ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ L

Αρ. είδους 5359182723
EAN 4065746002745

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
T-shirt Corporate

Αρ. είδους 5359182723

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δίχρωμο μπλουζάκι με άνετη εφαρμογή σε ύφανση ζέρσεϊ, ιδανικό για καθημερινή χρήση.
  • Μία τσέπη στο στήθος με θέση για στυλό

  • Καλημμένες ραφές στη λαιμόκοψη

  • Με ενισχυμένη ταινία στο πλάι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι, Μαύρο

Μέγεθος

L

Υλικό

60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

165 g

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες