System drawer cabinet 8.6/574x603mm
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜ.8.6 H795 4DRWR RAL7016
Αρ. είδους 5583200043
EAN 4065746478595
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Διαστάσεις συστήματος | 8,6 |
Ύψος | 795 mm |
Αριθμός συρταριών | 4 Stck(pcs) |
Σχεδίαση συρταριού | 2 συρτάρια, μπροστινό ύψος 120 mm, 1 συρτάρι, μπροστινό ύψος 180 mm, 1 συρτάρι, μπροστινό ύψος 300 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 80 kg |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Τύπος κλειδαριάς | Κλειδαριά με κύλινδρο |
Χρώμα περιβλήματος | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Χρώμα μπροστινού μέρους | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Πλάτος | 574 mm |
Βάθος | 603 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!