Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Soldering station COMPACT

Soldering station COMPACT
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΨΗΦΙΑΚΟ 68W

Αρ. είδους 07159460

EAN 4065746593984

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Soldering station COMPACT

Αρ. είδους 07159460
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
Quickly ready for use due to the short heating time
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική ισχύς

68 W

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία άκρου συγκόλλησης

150 to 450 °C

Χρόνος θέρμανσης

9 s

Μέγ. συχνότητα

60 Hz

Ελάχ. θερμοκρασία άκρου συγκόλλησης

150 °C

Μήκος καλωδίου (δευτερεύον)

1,5 m

Δευτερεύουσα τάση

16,5 V/AC

Συνθήκες χρόνου θέρμανσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες