Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

SUPRAMIG CF χωρίς χαλκό

Σύρμα συγκόλλησης MIG SG2 CF, χωρίς χαλκό
ΣΥΡΜΑ ARG.SG2 ΜΗ ΕΠΙΧ.15KG 1MM

Αρ. είδους 9500001156

EAN 4056807111148

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
SUPRAMIG CF χωρίς χαλκό

Αρ. είδους 9500001156
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
Συμπαγές σύρμα για συγκόλληση μη κεκραμένου χάλυβα

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά τροφοδότησης και σταθερής συγκόλλησης.


Εξαλείφει την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή των ρυθμίσεων συγκόλλησης.


Σταθερό τόξο με πολύ χαμηλή εκτίναξη.


Καλύτερο προφίλ διέλευσης και εμφάνιση.


Σύρμα κορυφαίας ποιότητας για για ρομποτική συγκόλληση και άλλους αυτοματισμούς.


Ταξινόμηση:


AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6


EN 440-94 EN ISO 14341-A-G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

1,0 mm

Με περιτύλιξη στρώματος

Ναι

Βάρος

15 kg

Τύπος κουλούρας

Πλαστική κουλούρα

Υλικό

Ανθρακοχάλυβας

Επιφάνεια

Χωρίς επικάλυψη

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

22 %

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

540 N/mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

Προστατευτικό αέριο

Αργόν/CO2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες