Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Rubber Fit για τη φροντίδα των ελαστικών

Φροντίδα καουτσούκ, Gummifit
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤIK.ΜΕΡΩΝ 75ML

Αρ. είδους 08930128

EAN 4050641103192

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Rubber Fit για τη φροντίδα των ελαστικών

Αρ. είδους 08930128
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
Χωρίς σιλικόνη για τσιμούχες από καουτσούκ
  • Τα λαστιχένια μέρη διατηρούνται μαλακά, έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής και προλαμβάνεται ο σχηματισμός ρωγμών

  • Αποτρέπεται αποτελεσματικά το πάγωμα και το στέγνωμα κατά τη χειμερινή περίοδο

  • Αποτρέπει τους θορύβους και τους τριγμούς

  • Χωρίς σιλικόνη

  • Ανθεκτικό στις σταγόνες νερού και το αλμυρό νερό

  • Βιοδιασπώμενο

  • Ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα

  • Υδροαπωθητικό
Ανακοίνωση

Η χρήση του προϊόντος σε ακρυλικό γυαλί (PMMA) μπορεί να προκαλέσει ρωγμές λόγω καταπόνησης.


Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης και μην καπνίζετε κοντά του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά εξαεριζόμενους χώρους.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Περιποιείται τα μονωτικά λάστιχα στις πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών και του καπό του κινητήρα και προστατεύει αποτελεσματικά από το πάγωμα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οδηγίες

Τοποθετήστε το σφουγγάρι στο στόμιο της φιάλης και απλώστε ένα λεπτό στρώμα υλικού επάνω στο μονωτικό λάστιχο.

Περιεχόμενα

75 ml

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Χρώμα

Άχρωμο

Πυκνότητα/συνθήκες

0,77 g/cm³ / στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

64 °C

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες