Refills λεπίδας από καουτσούκ, επίπεδα, για αυτοκίνητα για αυτοκίνητα με τεχνολογία flatblade
Χείλος από καουτσούκ REFILLS, αυτοκίνητα, επίπεδο
ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 750MM
Αρ. είδους 08481750
EAN 4038898738411
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σύστημα νέας γενιάς
- Ποιότητα καθαρισμού και διάρκεια ζωής παραπλήσια με αυτή των αρχικών υαλοκαθαριστήρων
- Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τα οξέα
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Κατάλληλο για όλα τα αντικαθιστώμενα μοντέλα flatblade
- Οδηγίες τοποθέτησης στην πίσω πλευρά της συσκευασίας
- Βιομηχανική συσκευασία με οπή Euro
- Ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε υαλοκαθαριστήρα
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Καλύπτει άμεσα σχεδόν όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης)
- Πολύ χαμηλό κόστος αποθήκευσης
- Δεν μένουν απούλητα είδη
Φύλλα δεδομένων(X)
Τα refills παραδίδονται σε μήκος 750 mm και καλύπτουν όλα τα μήκη και μοντέλα αντικαθιστώμενων flatblade.
Μήκος | 750 mm |