Refills λεπίδας από καουτσούκ, για φορτηγά
Χείλος από καουτσούκ REFILLS, φορτηγά
ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ 8,5-750ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η ποιότητα καθαρισμού και η διάρκεια ζωής είναι κυριολεκτικά ίδιες με εκείνες των αρχικών υαλοκαθαριστήρων
- Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία και στα οξέα
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Βιομηχανική συσκευασία με διάτρηση Euro
- Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες και κατάλληλο πρότυπο
- Ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε υαλοκαθαριστήρα
- Γρήγορη, εύκολη τοποθέτηση
- Άμεση κάλυψη όλων κυριολεκτικά των νέων οχημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αναζήτηση και οργάνωση "εξωτικών" μοντέλων υαλοκαθαριστήρων
- Εξαιρετικά μειωμένες απαιτήσεις αποθεμάτων
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλα για όλες τις μάρκες υαλοκαθαριστήρων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για το εμπρός ή για το πίσω παρμπρίζ
Κόψτε το refill αφού το τοποθετήσετε στον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα αφήνοντας να προεξέχει ένα τμήμα περίπου 1,5 cm. Δεν πρέπει να πιέζετε τα άκρα συγκράτησης προς τα μέσα, γιατί έτσι εμποδίζεται το πέρασμα του λαστιχένιου προφίλ μέσα στον οδηγό και επηρεάζεται αρνητικά η περιοχή καθαρισμού
Μήκος | 750 mm |
Πάχος προφίλ | 8,5 mm |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Υλικό | Πλαστικό καουτσούκ |