Refills λεπίδας από καουτσούκ, για αυτοκίνητα Για υαλοκαθαριστήρες πλαισίου αυτοκινήτων
Χείλος από καουτσούκ REFILLS, αυτοκίνητα,
ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 6,3-610MM
Αρ. είδους 084810610
EAN 4024835970129
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κουμπωτό σύστημα νέας γενιάς
- Ποιότητα καθαρισμού και διάρκεια ζωής παραπλήσια με αυτή των αρχικών υαλοκαθαριστήρων
- Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τα οξέα
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Βιομηχανική συσκευασία με οπή ευρωπαϊκού τύπου
- Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες τοποθέτησης και κατάλληλος οδηγός
- Ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε υαλοκαθαριστήρα
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Καλύπτει σχεδόν όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αναζήτηση και οργάνωση "εξωτικών" μοντέλων υαλοκαθαριστήρων
- Πολύ χαμηλό κόστος αποθήκευσης
- Δεν μένουν απούλητα είδη
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλα για όλες τις μάρκες υαλοκαθαριστήρων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για το εμπρός ή για το πίσω παρμπρίζ
Κόψτε το refill αφού το τοποθετήσετε στον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα αφήνοντας να προεξέχει ένα τμήμα περίπου 1,5 cm. Δεν πρέπει να πιέζετε τα άκρα συγκράτησης προς τα μέσα, γιατί έτσι εμποδίζεται το πέρασμα του λαστιχένιου προφίλ μέσα στον οδηγό και επηρεάζεται αρνητικά η περιοχή καθαρισμού
Μήκος | 610 mm |
Πάχος προφίλ | 6,3 mm |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Υλικό | Πλαστικό καουτσούκ |