Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED

Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED
ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ LONGLIFE & SPEED Φ10X133ΜΜ

Αρ. είδους 0650311000
EAN 4099618443503

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

The professional wood drill bit enables precise and tear-free drilling in various types of wood and is particularly suitable for hard, coated chipboard.
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

10,0 mm

Μήκος

133 mm

Μήκος εργασίας

87 mm

Υλικό κοπής

HSS

Διάμετρος στελέχους

10,0 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες