Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED

Precision wood twist drill bit LONGLIFE & SPEED
ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ LL&S Φ7,0ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0650310700
EAN 4099618820571

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

The professional wood drill bit enables precise and tear-free drilling in various types of wood and is particularly suitable for hard, coated chipboard.
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

7,0 mm

Μήκος

109 mm

Μήκος εργασίας

69 mm

Υλικό κοπής

HSS

Διάμετρος στελέχους

7,0 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες