Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Precision vernier caliper parallax-free

Precision vernier caliper parallax-free
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΥΨ. ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (0-150MM)

Αρ. είδους 0715761011

EAN 4065746410298

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Precision vernier caliper parallax-free

Αρ. είδους 0715761011
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
High precision vernier calliper with parallax error free reading and moment fixed position
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

150 mm

Κλίμακα Vernier (αμερικανικό σύστημα)

1/128 ίντσας

Κλίμακα Vernier

0,05 mm

Μήκος σιαγόνας

40 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4034

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

ISO 13385-1

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

342,500 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες