Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Power Clean Petrol/Hybrid

Καθαρισμός συστήματος ψεκασμού βενζινοκίνητων και υβριδικών οχημάτων, POWER CLEAN
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 200ML

Αρ. είδους 5861900054

EAN 4062856676149

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Power Clean Petrol/Hybrid

Αρ. είδους 5861900054
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
Λύση μίας δόσης με συμβατή φιάλη χωρίς πώμα.
  • Αυξάνει τον αριθμό κετανίων για ψυχρές εκκινήσεις.

  • Απομακρύνει τα υπολείμματα ενεργού άνθρακα και τέφρας από τα μπεκ ψεκασμού

  • Αποκαθιστά το μοτίβο ψεκασμού και τις βαλβίδες εισαγωγής

  • Μειώνει τα ιζήματα στον θάλαμο καύσης

  • Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου

  • Πρόσθετο καθαρισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων

  • Τεχνολογία CLEAN-UP
Περιοχή εφαρμογής

Συμβατό με όλους τους τύπους βενζίνης, συμπεριλαμβανομένου του E10.

Οδηγίες

Προσθέστε το απευθείας στο ρεζερβουάρ. Μια φιάλη 200 ml αρκεί για έως 50 l καυσίμου. Για διεξοδικό καθαρισμό του κινητήρα, χρησιμοποιήστε μία φιάλη κάθε φορά για τέσσερις διαδοχικούς ανεφοδιασμούς.

Περιεχόμενα

200 ml

Οσμή/άρωμα

Βενζίνη

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακες

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,83 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

65 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες