Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Pipe clamp TIPP robust HDG

Pipe clamp TIPP robust HDG
ΣΦΙΚΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ-ROBUST-HDG-M8/10-29-36MM

Αρ. είδους 5254210036

EAN 4099618306402

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Pipe clamp TIPP robust HDG

Αρ. είδους 5254210036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Two-screw clamps with two threaded plugs for improved adjustment to pipe dimensions
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD)

29-36 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

2 kN

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M8 x M10

Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM)

25 mm

Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM)

2,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 100 °C

Βάρος

120 g

Μήκος (L)

85 mm

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αντίσταση σε

Αλκοολικά διαλύματα, Γήρανση, Όζον, Αραιωμένα οξέα και αλισίβες

Χωρίς χλωριούχα

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες