One-handed clamp STRONG
One-handed clamp STRONG
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ 150ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης (L1 max.) | 150 mm |
Προεξοχή (L2) | 90 mm |
Πάχος προφίλ | 6 mm |
Πλάτος προφίλ (B) | 20 mm |
Δύναμη εφελκυσμού | 3000 N |
Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (L max.) | 380 mm |