ORSY® BULL, σειρά μπροστινής τοποθέτησης, 5 κιβώτια για εργαλειοθήκη συστήματος με καπάκι
ORSY BULL - Κιβώτιο για 8.4.1 με καπάκι
ΦΩΡΙΑΜΟΣ ΑΠΟΘ. 3ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 8.4.1 ΣΕΙΡΑ 5
Αρ. είδους 0962330034
EAN 4046777427721
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έξυπνο προϊόν
Στοιβάξτε απλώς τα κουτιά προς τα πάνω και ασφαλίστε τα στη θέση τους χρησιμοποιώντας τον έξυπνο μηχανισμό σύζευξης.
Ισχυρός
Εξαιρετικά σταθερό χάρη στα ανθεκτικά πλευρικά τμήματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας που δεν παραμορφώνεται και δεν διαβρώνεται. Μέγ. φορτίο έως 100 kg.
Πρακτικό
Μεγάλες, εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές για άνετη χρήση - χωρίς κοψίματα στα χέρια του χρήστη.
Χρήσιμος
Εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση χάρη στον ειδικό μηχανισμό ολίσθησης.
Ασφαλές
Κάθε κουτί μπορεί να προστατευτεί με κλειδαριά για να μην έχουν πρόσβαση άλλα άτομα στα περιεχόμενά του.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 592 x 390 x 400 mm |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Περιεχόμενα | 67 l |
Διαστάσεις συστήματος | 8.4.1 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 8700,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!