Motor Guard για βενζινοκίνητα και υβριδικά οχήματα
Πρόσθετο πρόληψης, MOTOR GUARD, βενζινοκίνητα + υβριδικά οχήματα
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 200ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καθαρίζει τις βαλβίδες, τους θαλάμους καύσης και τα μπεκ ψεκασμού για βελτιωμένη αποδοτικότητα καυσίμου
- Μειώνει το σχηματισμό κρούστας στο καρμπυρατέρ και τη διάβρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου
- Προστατεύει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου
- Κατανέμει την υγρασία
- Αυξάνει τη λιπαντικότητα του καυσίμου
- Πρόσθετο πρόληψης για τακτική χρήση
- Τεχνολογία KEEP-CLEAN
Φύλλα δεδομένων(X)
Συμβατό με όλους τους τύπους βενζίνης, συμπεριλαμβανομένου του E10.
Προσθέστε το απευθείας στο ρεζερβουάρ. Μια φιάλη 200 ml αρκεί για έως 50 l καυσίμου. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μία φιάλη σε κάθε τρίτο γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
Περιεχόμενα | 200 ml |
Οσμή/άρωμα | Βενζίνη |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Πυκνότητα | 0,89 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 70 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!