Mονωμένος σπιράλ σωλήνας
Σπιράλ μονωτικός σωλήνας
ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΟ NW8,5ΜΜ
Αρ. είδους 077199008
EAN 4045727849934
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτικός στις αλκοόλες, τα γράσα, τα ορυκτέλαια, τα καύσιμα ντίζελ και τη βενζίνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Π.χ. για χώρους κινητήρων, αμαξώματα, εσωτερικό οχημάτων, κατασκευή μηχανημάτων/εξοπλισμού, πίνακες ασφαλειών, προστασία καλωδιώσεων οχημάτων από τη θερμότητα, την υγρασία, τα χημικά και την ακτινοβολία UV
![]() | |
Χρώμα | Μαύρο |
Ονομαστικό πλάτος | 8,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 11,7 mm |
Εσωτερική διάμετρος | 8,4 mm |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο κατά UL94 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 120 °C |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |