Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Mονωμένος σπιράλ σωλήνας

Σπιράλ μονωτικός σωλήνας
ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΟ NW22ΜΜ

Αρ. είδους 077199022

EAN 4011231772471

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Mονωμένος σπιράλ σωλήνας

Αρ. είδους 077199022

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Παρέχει προστασία από τη θερμότητα, την ακτινοβολία UV, την υγρασία και τα χημικά.

Ανθεκτικός στις αλκοόλες, τα γράσα, τα ορυκτέλαια, τα καύσιμα ντίζελ και τη βενζίνη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Π.χ. για χώρους κινητήρων, αμαξώματα, εσωτερικό οχημάτων, κατασκευή μηχανημάτων/εξοπλισμού, πίνακες ασφαλειών, προστασία καλωδιώσεων οχημάτων από τη θερμότητα, την υγρασία, τα χημικά και την ακτινοβολία UV

Χρώμα

Μαύρο

Ονομαστικό πλάτος

22 mm

Εξωτερική διάμετρος

25,4 mm

Εσωτερική διάμετρος

21,3 mm

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο κατά UL94 HB

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 120 °C

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες