Mονωμένος σπιράλ σωλήνας
Σπιράλ μονωτικός σωλήνας
ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΟ NW13ΜΜ
Αρ. είδους 077199013
EAN 4011231772433
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτικός στις αλκοόλες, τα γράσα, τα ορυκτέλαια, τα καύσιμα ντίζελ και τη βενζίνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Π.χ. για χώρους κινητήρων, αμαξώματα, εσωτερικό οχημάτων, κατασκευή μηχανημάτων/εξοπλισμού, πίνακες ασφαλειών, προστασία καλωδιώσεων οχημάτων από τη θερμότητα, την υγρασία, τα χημικά και την ακτινοβολία UV
![]() | |
Χρώμα | Μαύρο |
Ονομαστικό πλάτος | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 15,8 mm |
Εσωτερική διάμετρος | 12,7 mm |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο κατά UL94 HB |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 120 °C |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |