JAMO®plus Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης για ενώσεις ξύλου με ξύλο
Jamo plus, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας με μύτη κεντρ.
ΒΙΔΑ JAMO PDBIT CS MPK AW30 Γ/Β 6X145/65
Αρ. είδους 0234465145
EAN 4050641642813
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με κάτω λεπτό σπείρωμα, κεφαλή AW, επιφάνειες:
Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), αντικολλητή ξυλεία με καπλαμά (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδα.
Πλεονεκτήματα:
Εγκεκριμένη φέρουσα διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης σύμφωνα με την ETA 11/0190 με χαρακτηριστικά τοποθέτησης χωρίς ταλαντεύσεις και με μικρά διάκενα άκρων. Δυνατότητα σύντομων χρόνων συναρμολόγησης χάρη στην απλή τοποθέτηση, τη μεγάλη μετάδοση ισχύος, την καθαρή βύθιση της κεφαλής και τη γρήγορη προσαρμογή.
Κεφαλή:
Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με σπείρωμα κάτω από την κεφαλή και κεφαλή AW® για τοποθέτηση χωρίς ταλάντευση της μύτης και πολύ υψηλή μετάδοση ισχύος.
Θύλακες φρεζαρίσματος:
Εύκολο φρεζάρισμα της κεφαλής της βίδας χάρη στους θύλακες φρεζαρίσματος που διαθέτει.
Σπείρωμα:
Ασύμμετρο μερικό σπείρωμα κάτω από την κεφαλή, με κοφτερές σπείρες και αυξημένη κλίση για 25% συντομότερους χρόνους βιδώματος.
Πλαστική αντιτριβική επικάλυψη:
Επικάλυψη ολίσθησης υψηλής ποιότητας για μείωση της τριβής και εύκολο βίδωμα.
Άκρο:
Η ακριβής τοποθέτηση της βίδας δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στη μύτη κεντραρίσματος της διάτρησης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Τα κοπτικά άκρα διάτρησης, όπως στα τρυπάνια Forstner, εγγυώνται τέλεια απόδοση διάτρησης και τοποθέτηση κοντά σε άκρα σε διατομές λεπτού ξύλου.
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές φορτίου υπάρχουν στη διεύθυνση: www.wuerth.de/assy
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ρυθμιζόμενη απόσταση ξύλινων υποκατασκευών σε υποστρώματα από λεπτό ξύλο χωρίς προδιάτρηση.
2.Βιδώστε στον ξύλινο πήχη και φρεζάρετε τη βίδα JAMO plus
3.Περιστρέψτε την JAMO plus αριστερόστροφα, στρέψτε τη βίδα ανάποδα ή προσαρμόστε την απόσταση. Η κεφαλή δεν προεξέχει από τον ξύλινο πήχη
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 145 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k) | 6,6 mm |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Εσωτερική οδήγηση | AW30 |
Ονομαστική διάμετρος 2 | 6,8 mm |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα με σπείρωμα κάτω από την κεφαλή για ρύθμιση |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 65 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) | 65 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 3,9 mm |
Διάμετρος πυρήνα σπειρώματος κεφαλής | 3,8 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Κόντρα-πλακέ (BSP), Μαλακό ξύλο, Ξύλο οξιάς για κατασκευές, OSB, Μοριοσανίδα |
Περιοχή εφαρμογής | Συγκρότημα διαχωριστικού, Ρύθμιση, Υποδομή |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Έγκριση | Έκθεση δοκιμής 50923397, ETA-11/0190 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |