ISO 8733, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4305
ΠΙΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡ. ISO8733 A1 1.4305 M8X35
Αρ. είδους 50947835
EAN 4046777705836
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 35 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (d2) | M5 |
Βάθος οπής (t2) | 12 mm |
Πρότυπα | ISO 8733 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Σχεδίαση | Μη σκληρυμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
