ISO 7092, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV
ISO 7092, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7092-A4-200HV-12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Πρότυπα | ISO 7092 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Λειτουργία ασφάλισης | Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης |
Κατάλληλη για | Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες |