Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα Για βίδες με κυλινδρική κεφαλή, χάλυβας κατά ISO 7092, χάλυβας 200 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)

ISO 7092, χάλυβας 200 HV, νιφάδες ψευδαργύρου
ΡΟΔΕΛΑ ISO7092-200HV-(ZFSH)-10

Αρ. είδους 5150050310
EAN 4046777293722

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε κυλινδρικές φρέζες για βίδες με κυλινδρική κεφαλή κατηγορίας αντοχής έως και 8.8

Ανακοίνωση

Αντικαθιστά το DIN 433

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10.5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Πάχος (h1)

1.6 mm

Πρότυπα

ISO 7092

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Κατάλληλη για

Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες