Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ISO 7089, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο, 200 HV

ISO 7089, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο, 200 HV
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-200HV-(ZNSH)-10

Αρ. είδους 464190610
EAN 4046777348309

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ISO 7089, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο, 200 HV

Αρ. είδους 464190610

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ροδέλες με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSH) χωρίς χρώμιο (VI), κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Αποτελούν την τέλεια οπτική και λειτουργική προσθήκη για τις βίδες και τα παξιμάδια του προγράμματος, που διαθέτουν επιφάνεια με ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL).



Αντοχή στη διάβρωση:



  • Ροδέλες για ≥ M2- 360 h*

  • Ροδέλες για ≥ M4- 600 h*

  • Ροδέλες για ≥ M10- 720 h*


  • *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS


Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Θερμική αντοχή έως 120°C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

20 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος νικέλιο άργυρος

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες