ISO 7040, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 70
ISO 7040, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 70
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ISO7040-A2/70-WS13-M8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος (h1) | 9.5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Πρότυπα | ISO 7040 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη |