ISO 7040, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο 10
ISO 7040, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο 10
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ΑΣΦ-ISO7040-10-WS8-(ZNSHL)-M5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M5 |
Ύψος (h1) | 6,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Πρότυπα | ISO 7040 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος νικέλιο άργυρος |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 600 h |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη |